Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821301501 NL4-LBS-G012-PBS-ON olienevelaar

  • ERIKS:11303201
Image 1
Ajouter à la liste

135,68 €/ Unitéhors TVA

164,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-LBS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Protection de cuve
Intégré
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Joints
NBR
Pression maximum de service
16
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
6000