110,03 €/ Unitéhors TVA
133,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NL4-LBS |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Protection de cuve | Sans |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Joints | NBR |
Pression maximum de service | 16 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 6000 |