Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821301400 NL2-LBS-G014-PNB-ON

  • ERIKS:23999349
Image 1
Ajouter à la liste

67,06 €/ Unitéhors TVA

81,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-LBS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Protection de cuve
Sans
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Joints
NBR
Pression maximum de service
16
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1800