Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300932 NL4-SOV-G012-SOE-024-SS Bloc de contrôle

  • ERIKS:11303192
Image 1
Ajouter à la liste

268,67 €/ Unitéhors TVA

325,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-SOV
Débit à 6 bar
4000 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 6952 type B
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR