58,73 €/ Unitéhors TVA
71,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NL4 |
Fonction | Distributeur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression maximum de service | 16 |
Volume transporté | 11000 l/min |
Poids | 400 g |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |