Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300922 NL2-SOV-G014-SOE-024-DS 3/2 valve

  • ERIKS:12315140
Image 1
Ajouter à la liste

191,10 €/ Unitéhors TVA

231,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-SOV
Débit à 6 bar
1100 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 6952 type B
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR