Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300911 NL4-SOV-G012-SOM-MAN-SS 3/2 valve

  • ERIKS:12307125
Image 1
Ajouter à la liste

88,75 €/ Unitéhors TVA

107,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-BAV
Débit à 6 bar
11000 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Pression maximum de service
16 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
POM