99,61 €/ Unitéhors TVA
120,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NL1-SSV |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression maximum de service | 16 |
Volume transporté | 2200 l/min |
Poids | 430 g |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |