Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300550 NL4-ACT-G012-GAU-100-PNB-HO-

  • ERIKS:12984558
Image 1
Ajouter à la liste

365,29 €/ Unitéhors TVA

442,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-ACT
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Volume transporté
5000 l/min