Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300500 NL4-ACD-G012-GAU-100-PNB-HO- verzorgingseenheid

  • ERIKS:24104579
Image 1
Ajouter à la liste

328,50 €/ Unitéhors TVA

397,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-ACD
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 10 bar
Volume transporté
5000 l/min
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression