192,21 €/ Unitéhors TVA
232,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NL2-ACD |
Fonction | Filtre-régulateur-lubrificateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Semi-automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Purge automatique | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression maximum de service | 16 |
Plage de réglage | 0.5 - 10 bar |
Volume transporté | 1100 l/min |
Poids | 850 g |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polyéthylène |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |