Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300364 NL4-FRE-G012-GAN-100-PNB-HO- filter/drukregelventiel

  • ERIKS:24104574
Image 1
Ajouter à la liste

193,52 €/ Unitéhors TVA

234,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-FRE
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 10 bar
Volume transporté
6900 l/min
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression