Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300354 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO- filtre-manodétendeur

  • ERIKS:12270843
Image 1
Ajouter à la liste

305,49 €/ Unitéhors TVA

369,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-FRE
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 10 bar
Volume transporté
6900 l/min
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression