187,82 €/ Unitéhors TVA
227,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NL2-FRE |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression maximum de service | 16 |
Volume transporté | 1650 l/min |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |