Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300301 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO- filter/drukregelventiel

  • ERIKS:11303153
Image 1
Ajouter à la liste

141,58 €/ Unitéhors TVA

171,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-FRE
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Volume transporté
1650 l/min
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression