Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821200204 snelheidregelventiel G1/8 NG4

  • ERIKS:12713759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,38 €/ Unitéhors TVA

41,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CC02-AL
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Aluminium Anodisé
Type de filetage
Parallèle (G)
Dimension de filetage
1/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
363
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Matériau du joint
NBR