Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821200014 snelheidregelventiel E.R.U.

  • ERIKS:11690291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,57 €/ Unitéhors TVA

93,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CC01
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Aluminium Anodisé
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
1600
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR