50,10 €/ Unitéhors TVA
60,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | CC01 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Aluminium Anodisé |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 550 |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Matériau du joint | NBR |