Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821003025 clapet antiretour G1/8

  • ERIKS:12256763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,76 €/ Unitéhors TVA

97,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NR02
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Matériau
Zinc coulée sous pression / Aluminium
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
480
Pression de service
de 1 jusqu'à 12 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR