22,97 €/ Unitéhors TVA
27,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NR01 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 920 |
Pression de service | de 0.2 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Matériau du joint | NBR |