60,99 €/ Unitéhors TVA
73,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Type de raccord | Vanne à purge rapide |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 1000 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |