Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821002002 snelontluchter G1/2

  • ERIKS:24104560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,73 €/ Unitéhors TVA

138,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
3500
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR