Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821001003 EN-ventiel G1/8

  • ERIKS:12359915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,46 €/ Unitéhors TVA

68,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/8 in
Plage de température
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé