Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820408001 3/2 ventiel VVAP-3/2NC-PLU stoterbediend

  • ERIKS:24104552
Image 1
Ajouter à la liste

51,41 €/ Unitéhors TVA

62,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
AP
Débit à 6 bar
190 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -30 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR