163,55 €/ Unitéhors TVA
197,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | ST |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 280 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 5/2 |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 80 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du joint | NBR |