Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820402002 3/2 ventiel VVST-3/2NC-ROL rolnokbediend

  • ERIKS:24104542
Image 1
Ajouter à la liste

133,87 €/ Unitéhors TVA

161,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
ST
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -15 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable