181,30 €/ Unitéhors TVA
219,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | AP |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 550 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 Normalement fermé |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 80 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |