Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820400002 3/2 ventiel VVAP-3/2NC-ROL rolnokbediend

  • ERIKS:24104535
Image 1
Ajouter à la liste

151,07 €/ Unitéhors TVA

182,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
AP
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
550
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -30 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR