Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820225101 5/2 ventiel ISO2

  • ERIKS:13161823
Image 1
Ajouter à la liste

221,74 €/ Unitéhors TVA

268,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
IS12
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
2500
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Fonction
5/2
Piloté
Externe
Type bloc de vannes
Collecteur
Température ambiante
de 0 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
PA
Matériau du joint
NBR