Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820048002 DO16-3/2NC-IS15-024DC-MOI 3/2 électrodistributeur

  • ERIKS:24104523
Image 1
Ajouter à la liste

78,43 €/ Unitéhors TVA

94,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
DO16
Débit à 6 bar
25 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 15217 type C
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Collecteur
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PPS
Matériau du joint
NBR