Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820039116 WV02-5/3CC-024DC 5/3 électrodistributeur

  • ERIKS:12036739
Image 1
Ajouter à la liste

258,04 €/ Unitéhors TVA

312,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
WV02
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
400
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2.2 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 15217 type C
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR