147,27 €/ Unitéhors TVA
178,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | CD02-AL |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 450 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 |
Piloté | Externe |
Tension de service | 24V CC |
Raccordement électrique | Connecteur ISO 15217 type C |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Collecteur |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | HNBR |