Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820031051 VVST-3/2NC-024DC

  • ERIKS:13517438
Image 1
Ajouter à la liste

258,57 €/ Unitéhors TVA

312,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
ST
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 15217 type C
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR