78,08 €/ Unitéhors TVA
94,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | DO22 |
Débit à 6 bar | 40 l/min |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 5 mm |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 Normalement fermé |
Raccordement électrique | Connecteur type B Industrie |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matériau du joint | FKM |