Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820019631 DO22-3/2NC-G018-230AC 3/2 électrodistributeur

  • ERIKS:12474223
Image 1
Ajouter à la liste

134,06 €/ Unitéhors TVA

162,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
DO22
Débit à 6 bar
61 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 6952 type B
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Collecteur
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du joint
FKM