Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820019500 DO30-3/2NC-CNOM-230AC

  • ERIKS:11727966
Image 1
Ajouter à la liste

115,35 €/ Unitéhors TVA

139,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
DO30
Débit à 6 bar
65 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
230 V AC 50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Collecteur
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du joint
FKM