Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820019301 DO22-3/2NC-G018-024DC 3/2 électrodistributeur

  • ERIKS:12151568
Image 1
Ajouter à la liste

108,25 €/ Unitéhors TVA

130,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
DO22
Débit à 6 bar
72 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 7 bar
Pression maximum de service
7 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 6952 type B
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PA
Matériau du joint
FKM