Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820019006 DO22-3/2NC-M005-024DC 3/2 électrodistributeur

  • ERIKS:24035905
Image 1
Ajouter à la liste

117,70 €/ Unitéhors TVA

142,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
DO22
Débit à 6 bar
40 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur type B Industrie
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
FKM