Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0820005151 DO35-3/2NC-G018-024DC 3/2 électrodistributeur

  • ERIKS:24104495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

190,68 €/ Unitéhors TVA

230,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
DO35
Débit à 6 bar
140 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du joint
FKM