Eriks
ATLAS

ATLAS Semelle intérieure Ergo-Med medium 44

  • ERIKS:12522650
  • Fabricant:4043692257648
Image 1
Semelle intérieure ERGO-MED, bleue
Semelle intérieure moyenne pour un léger renforcement de l'appui du pied : pour un confort optimal au niveau du pied et
un soulagement naturel du dos.
Avez-vous des pieds normaux ?
Seuls 15-20 % de la population ont des pieds normaux.
Toutefois, des douleurs aux pieds peuvent survenir en raison d'une charge élevée, dans le monde professionnel par exemple.
Pour une souplesse optimale, Atlas recommande la semelle intérieure medium certifiée pour les chaussures de sécurité ATLAS selon la norme EN ISO 20345,
avec un matériau supérieur respirant et agréable pour la peau, qui soulage les points de douleur et les points cutanés sensibles à la pression,
dotée d'un excellent amortissement, facilite les mouvements, antistatique et idéale pour la décharge électrostatique (ESD),
Pointures 36-49
Ajouter à la liste

17,29 €/ Pairehors TVA

20,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ATLAS
Série
Ergo-Med
Modèle
Semelle
Pointure
44
Pointure (UK)
10
Couleur
Bleu
Antistatique
Non