Eriks
ATLAS

ATLAS Semelle intérieure Ergo-Med haute 44

  • ERIKS:12522678
  • Fabricant:4043692257785
Image 1
Semelle intérieure ERGO-MED rouge
Semelle intérieure haute pour un renforcement important de l'appui du pied : pour un confort optimal au niveau du pied et
un soulagement naturel du dos.
Souffrez-vous de syndromes d'hypersollicitation en raison de pieds cambrés ?
Près de 5 % de la population souffrent de cet handicap congénital du pied.
À cet effet, l'effet amortisseur du pied devient à peine perceptible.
La semelle intérieure Atlas offre un soulagement et est certifiée pour des chaussures de sécurité ATLAS selon la norme EN ISO 20345,
avec un matériau supérieur respirant et agréable pour la peau, soulage les points de douleur et les points cutanés sensibles à la pression, dispose d'un excellent amortissement,
facilite les mouvements, antistatique et idéale pour la décharge électrostatique (ESD),
Pointures 36-49
Ajouter à la liste

17,29 €/ Pairehors TVA

20,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ATLAS
Série
Ergo-Med
Modèle
Semelle
Pointure
44
Pointure (UK)
10
Couleur
Rouge
Antistatique
Non