Eriks
ATLAS

ATLAS Semelle intérieure Ergo-Med basse 41

  • ERIKS:12522661
  • Fabricant:4043692257471
Image 1
Semelle intérieure ERGO-MED green
Semelle intérieure basse pour un confort optimal au niveau du pied et un soulagement naturel du dos.
Pied plat ou pied affaissé ?
Le terme de "pied affaissé" désigne l'affaissement de la voûte plantaire sous l'effet des charges quotidiennes.
Près de 15 % de la population en sont concernés.
Lorsque la voûte plantaire touche le sol, on parle de "pied plat". Environ 5 % de la population souffrent de cette pathologie,
la semelle intérieure ERGO-MED verte est certifiée pour des chaussures de sécurité ATLAS selon la norme EN ISO 20345, avec matériau supérieur respirant et agréable pour la peau,
soulage les points de douleur et les points cutanés sensibles à la pression, dispose d'un excellent amortissement, et facilite les mouvements,
antistatique et idéale pour la décharge électrostatique,
Pointures 36-49
Ajouter à la liste

17,29 €/ Pairehors TVA

20,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ATLAS
Série
Ergo-Med
Modèle
Chaussure basse
Pointure
41
Pointure (UK)
7
Couleur
Vert