Eriks
ATLAS

ATLAS Chaussures de sécurité S3 A585 graphite pointure 45 haute

  • ERIKS:12522439
  • Fabricant:4043692250779
Image 1
L'Atlas Sneaker - légère, flexible et sportive

Caractéristiques de produit
  • Cuir de vachette pleine fleur doux
  • Technologie de semelle SN
  • Semelle anti-perforation
  • Egalement adaptée pour des semelles orthopédiques selon la norme DGUV112-191 (anciennement BGR191)
  • Doublure fonctionnelle activeX
  • Semelle intérieure échangeable
  • Système d'amortissement 3D
  • Résistance de fuite électrique <35mégohms
  • Pointures disponibles 36-49.
Ajouter à la liste

135,77 €/ Pairehors TVA

164,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ATLAS
Série
A585
Pointure
45
Pointure (UK)
10.5
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345 S3
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Graphite
Semelle intermédiaire
Oui
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC