Eriks
ATLAS

ATLAS Chaussures de sécurité S3 A285 graphite pointure 45 basse

  • ERIKS:12522409
  • Fabricant:4043692248684
Image 1
L'Atlas Sneaker - légère, flexible et sportive.

Caractéristiques de produit
  • Cuir de vachette pleine fleur doux
  • Technologie de semelle SN
  • Semelle anti-perforation
  • Semelle intermédiaire sans acier
  • Doublure fonctionnelle activeX
  • Semelle intérieure échangeable
  • Système d'amortissement 3D
  • Egalement adaptée pour des semelles orthopédiques selon la norme DGUV112-191 (anciennement BGR191),
  • Couleur graphite
  • Résistance de fuite électrique < 35mégohms
  • Pointures disponibles: 36-49
Ajouter à la liste

130,86 €/ Pairehors TVA

158,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ATLAS
Série
A285
Pointure
45
Pointure (UK)
10.5
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Graphite
Semelle intermédiaire
Oui
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC