• Remplissage sûr et parfait
Pour une utilisation en cas de fûts de 200 litres.
En polyéthylène écologique, résistant aux intempéries ou en tôle d'acier revêtue de poudre.
• Volume de remplissage max. : 22 litres
Dimensions Ø x H (mm) : env. 690 x 190.
Les boîtes et les filtres peuvent être rangés pour un égouttement sur la surface rainurée.
176,68 €/ Unitéhors TVA
213,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150