Eriks
ASECOS

ASECOS Trémie de remplissage en PE avec tamis

  • ERIKS:11820367
  • Fabricant:4250101103100
Image 1
Entonnoir de fût en polyéthylène

•     Remplissage sûr et parfait
Pour une utilisation en cas de fûts de 200 litres.
En polyéthylène écologique, résistant aux intempéries ou en tôle d'acier revêtue de poudre.



•     Volume de remplissage max. : 22 litres
Dimensions Ø x H (mm) : env. 690 x 190.
Les boîtes et les filtres peuvent être rangés pour un égouttement sur la surface rainurée.

Ajouter à la liste

173,79 €/ Unitéhors TVA

210,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS