Eriks
ASECOS

ASECOS Trémie de remplissage en acier

  • ERIKS:12974997
  • Fabricant:4250101103964
Image 1
Entonnoir de fût en acier

•     Remplissage sûr et parfait
Pour une utilisation en cas de fûts de 200 litres.
En polyéthylène écologique, résistant aux intempéries ou en tôle d'acier revêtue de poudre.



•     À grande surface, pour un remplissage sûr
Volume d'entonnoir 30 litres, pour un versement aisé des importantes quantités de liquides.
•     Conception stable en tôle d'acier, revêtue de poudre RAL 5010
Dimensions extérieures Ø x H (mm) : env. 650 x 135.
Dimensions intérieures Ø x H (mm) : env. 620 x 135.

Ajouter à la liste

168,95 €/ Unitéhors TVA

204,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Matériau
Métal
Contenu
30 l
Diamètre extérieur sortie
650 mm
Hauteur totale
135 mm