Eriks
ASECOS

ASECOS Support en PE pour 1 fût 60/200 l

  • ERIKS:23896024
  • Fabricant:4250101100581
Image 1
Bac de rétention avec et sans grille

•    Haute sécurité
Pour le stockage réglementaire des liquides susceptibles de polluer l'eau pour
toutes les classes de risques.
Non homologué pour le stockage des liquides inflammables.
•    Haute résistance chimique
Résistant aux acides, huiles et autres matières dangereuses.
•    Manutention facile
Le faible poids propre du bac facilite la manutention.
•    Volume de stockage
Sans grille : 1 récipient de 60 litres et petit récipient.
Avec grille : 2 récipients de 60 litres.



Support fûts destiné à être posé sur la grille du bac de rétention (accessoires).
Ajouter à la liste

138,00 €/ Unitéhors TVA

166,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Longueur
475 mm
Largeur
620 mm
Hauteur
390 mm
Charge utile
60 kg
Poids
8 kg