Eriks
ASECOS

ASECOS Robinet de vidange Laiton Bouton Fileté (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11820370
  • Fabricant:4250101102486
Image 1
Bronze spigot, 3/4" thread

• Safe and controlled removal of hazardous materials from barrels • Different materials for a wide range of applications

• Self-closing • Removal option, not adjustable • For non-corrosive liquids < 30 SAE • With flame arrester • Thread: 19.05 mm (3/4" )

Ajouter à la liste

81,33 €/ Unitéhors TVA

98,41 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Norme
EN (DIN)
Exécution
Robinet de prise d'échantillon
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Fileté (BSPP)
Type de commande
Bouton