• Prélèvement sûr et contrôlé des matières dangereuses dans les fûts
• Différents matériaux pour un vaste domaine d'application
• Auto-fermeture
• Pour les liquides visqueux > 30 SAE
• Avec joint Teflon
• Filetage : 50 mm (2" )
268,44 €/ Unitéhors TVA
324,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASECOS |
Norme | EN (DIN) |
Exécution | Robinet de prise d'échantillon |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Type de commande | Bouton |